TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1465 Clip Hook sp= 4-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 4...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313048
Codice prodotto
TKGCLP1465
Cod. produttore
CLP1465
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
4...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6.3
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N