TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1235 Fast Clip diametro 19-24mm sp=1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1...4 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 19...24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050503312638
Codice prodotto
TKGCLP1235
Cod. produttore
CLP1235
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1...4 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
19...24 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri





