TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1050 Giunzione x barra filettata M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8050503310269
Codice prodotto
TKGBFA1050
Cod. produttore
BFA1050
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
30 mm



