Technisat - TCT0001/3948 Radio 2x5W DAB+ UKW BT CD MP3 Weck-/Slee

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
DAB+ - sì
Colore - Bianco
Numero di orario sveglia inseribili - 1
Orologio radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588139480
Codice prodotto
TCT0001/3948
Cod. produttore
0001/3948
Produttore
TCT
Modello:
Altri
DAB+:
sì
Colore:
Bianco
Numero di orario sveglia inseribili:
1
Orologio radio:
no
Lettore CD:
sì
Numero di posizioni di memoria:
40
Tipo di indicazione:
Digitale
HF:
no
Internet radio:
no
VHF:
sì
Con alimentatore:
sì
LF:
no
MF:
no
RDS:
sì