Technisat - TCT0001/3918 Radio tragb. 3W UKW/DAB+ RDS BT Akku si

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005116759
Codice prodotto
TCT0001/3918
Cod. produttore
0001/3918
Produttore
TCT
Entdecken Sie das TECHNIRADIO RDR XL und erleben Sie Radio in digitaler Qualitat. Dieses leichte und portable Radiogerat begleitet Sie uberall hin, sei es in Ihrem Zuhause, im Garten oder unterwegs. Mit seinem leistungsstarken BL5C-Akku genie?en Sie bis zu 6 Stunden satten Klang, ohne sich Gedanken uber Steckdosen machen zu mussen. Dank DAB+ Empfang sind Sie immer bestens vernetzt und empfangen Ihre Lieblingssender in digitaler Qualitat. Kein Rauschen, kein Frequenzsuchen ? nur klare und kristallklare Klange. Und fur die traditionellen Radiofans bietet das TECHNIRADIO RDR XL auch UKW/FM-Empfang. Uber Bluetooth streamen Sie Ihre eigenen Musikbibliotheken und PlaYlists drahtlos auf das Gerat. Vier frei belegbare Tasten ermoglichen den schnellen Zugriff aufIhre Lieblingssender. Mit insgesamt 40 Favoritenspeichern fur je DAB+ und UKW konnen Sie Ihre bevorzugten Sender muhelos organisieren und blitzschnell aufrufen. Der praktische An-/Ausschalter sowie der Lautstarkeregler auf der Oberseite des Gerats machendie Bedienung kinderleicht. Der integrierte 3-Watt-Lautsprecher des TECHNIRADIO RDR XL sorgt fur einen exzellenten Klang. Wenn Sie Ihre Musik lieber fur sich behalten mochten, schlie?en Sie einfach Ihre Kopfhorer an und tauchen Sie in Ihre eigene Welt ein. Das LC-DisplaY liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zum laufenden Programm auf einen Blick. Farbe: Silber