pagina iniziale

TECE ITALIA - TEE8702025 TECELOGO PE-RT TUBO MULT. RIV. 9MM - ROS - 8702025

TECE ITALIA
copiacopia
TECE ITALIA - TEE8702025 TECELOGO PE-RT TUBO MULT. RIV. 9MM - ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 25 mm

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

  • Con isolamento termico -

Confezione

  • 50 M

EAN

4027255055155

Codice prodotto

TEE8702025

Cod. produttore

8702025

Produttore

TEE

Diametro esterno del tubo:

25 mm

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

2.5 mm

Colore isolamento termico:

Rosso

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-RT II

Spessore isolamento termico:

9 mm

Materiale strato interno:

Plastica

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-RT II

Spessore strato intermedio:

0.3 mm

Forma dell'isolamento:

Tondo

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Valore lambda:

0.04 W/(m.K)

Tubo multistrato TECElogo PE-RT/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 9 mm, rosso. Tubo multistrato secondo DIN EN ISO 21003 per acqua potabile e impianti di riscaldamento, preisolato con guaina in PE da 9 mm (λR = 0,04 W/mK) e strato in PE resistente allostrappo (colore rosso). Utilizzabile secondo EnEV 2009 (appendice 5, tabella 1, riga 7) e DIN 1988-200 (tabella 8, nr. 1). TECElogo è un sistema di installazione universalmente applicabile con dimensioni da 16 a 63 mm e certificato dal DVGW (cioè l‘Associazione Tedesca per Applicazioni Acqua e Gas). E‘ adatto per impianti di riscaldamento e acqua potabile. A seconda del tipo di tubo utilizzato, il sistema TECElogo soddisfa i requisiti della norma DIN ISO 21003 per la classe di applicazione 5/10 bar per impianti di riscaldamento e classe 2/10 bar per installazione di acqua potabile. La lavorazione e la posa in opera devono essere eseguite in conformità alla norma DIN EN 806, DIN EN 1717 e degli standard validi a livello nazionale della norma DIN 1988, e in conformità con quanto previsto dal produttore. Il test di tenuta è stato eseguito in conformità con la pubblicazione ZVSHK, edizione Gennaio 2011. Risciacquo in accordo con la norma DIN EN 806-4 e pubblicazione ZVSHK, edizione Ottobre 2004. Il tubo multistrato TECElogo, testato secondo la norma DIN EN ISO 21003, consiste in un tubo in polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc) o polietilene ad alta densità con resistenza termica aumentata (PE-RT tipo 2), uno strato intermedio di alluminio saldato di testa ed uno strato protettivo esterno in polietilene (PE-RT).