pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8408SU5150GL PIER HT 150W 5000K CRI>80 MOD.SU - 8408SU5150GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8408SU5150GL PIER HT 150W 5000K CRI>80 MOD.SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8056213102460

Codice prodotto

TCM8408SU5150GL

Cod. produttore

8408SU5150GL

Produttore

TCM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Alluminio

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...60 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

150...150 W

Potenza totale:

150 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

365 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Lunghezza:

365 mm

Diametro esterno:

365 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con copertura protettiva:

PIER HT 150W 5000K CRI>80 mod.SU