TEC-MAR SRL - TCM8031EL4200EL RIFL.LED LORD ELLIT 200W 4K EL - 8031EL4200EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449074661824
Codice prodotto
TCM8031EL4200EL
Cod. produttore
8031EL4200EL
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
31858 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
375 mm
Altezza / Profondità:
230 mm
Lunghezza:
375 mm
Con copertura di protezione:
sì