pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7029CR4240GL POLAR 4 240W 4000K CRI>80 MOD.CR - 7029CR4240GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7029CR4240GL POLAR 4 240W 4000K CRI>80 MOD.CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698075830

Codice prodotto

TCM7029CR4240GL

Cod. produttore

7029CR4240GL

Produttore

TCM

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...45 °C

Adatto per potenza lampada:

240...240 W

Potenza totale:

240 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.97

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

325 mm

Altezza/profondità:

70 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Sezione conduttore collegabile:

1...2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.