TEC-MAR SRL - TCM7027CP4027GL TOD 1 27W 4000K CRI>70 MOD.CP - 7027CP4027GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
718 kg CO₂eq
EAN
8059698269765
Codice prodotto
TCM7027CP4027GL
Cod. produttore
7027CP4027GL
Produttore
TCM
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Ottica regolabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Potenza totale:
27 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3315...3315 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
123 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.97
Larghezza:
205 mm
Altezza/profondità:
55 mm
Lunghezza:
415 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Altro


