pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7024AM4010B2 STILO 10W 4000K MOD.AM (L=1000MM) - BIAN - 7024AM4010B2

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7024AM4010B2 STILO 10W 4000K MOD.AM (L=1000MM) - BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213479838

Codice prodotto

TCM7024AM4010B2

Cod. produttore

7024AM4010B2

Produttore

TCM

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Potenza totale:

10 W

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Rendimento luminoso delle lampade:

116 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

95 mm

Altezza/profondità:

1000 mm

Lunghezza:

165 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

STILO 10W 4000K mod.AM - L=1000mm (BIANCO)