pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2258S54033E3 IRIS 33W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + EM - 2258S54033E3

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2258S54033E3 IRIS 33W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698829075

Codice prodotto

TCM2258S54033E3

Cod. produttore

2258S54033E3

Produttore

TCM

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l?illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura acciaio inox, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.