pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2006C34034EL AGAPE 34W 4000K CRI>80 MOD.C3 - 2006C34034EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2006C34034EL AGAPE 34W 4000K CRI>80 MOD.C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare -

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213411067

Codice prodotto

TCM2006C34034EL

Cod. produttore

2006C34034EL

Produttore

TCM

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

34...34 W

Potenza totale:

34 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

56 mm

Altezza/profondità:

1685 mm

Lunghezza:

90 mm

Sospensione fornita:

no

Lunghezza del pendolo:

0...1.5 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

AGAPE 34W 4000K CRI>80 mod.C3