TEAFLEX - TEAU6GBF36M50 CURVA 45?IP66 BF36 M50 GRIGI - U6GBF36M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Confezione
20 PZ
EAN
8030343140974
Codice prodotto
TEAU6GBF36M50
Cod. produttore
U6GBF36M50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
105.3 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
36 mm
Diametro esterno più grande:
57 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


