TEAFLEX - TEAU6BBN48P48 CURVA 90?IP66 BN48 PG48 NERO - U6BBN48P48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Confezione
10 PZ
EAN
8030343139756
Codice prodotto
TEAU6BBN48P48
Cod. produttore
U6BBN48P48
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
144 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
48.5 mm
Diametro esterno più grande:
70 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


