TEAFLEX - TEAM8BBN48M50 CURVA 90?IP68 BN48 M50 NERO - M8BBN48M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 90°
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8030343121362
Codice prodotto
TEAM8BBN48M50
Cod. produttore
M8BBN48M50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 90°
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Materiale della filettatura:
Ottone
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Lunghezza totale:
142.4 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
48.5 mm
Diametro esterno più grande:
72.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


