pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BBN29M32 CURVA 90?IP68 BN29 M32 NERO - M8BBN29M32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BBN29M32 CURVA 90?IP68 BN29 M32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Raccordo a scatto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343124400

Codice prodotto

TEAM8BBN29M32

Cod. produttore

M8BBN29M32

Produttore

TEA

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Filettatura per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Lunghezza totale:

101.8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Le curve a 90° con filetto in metallo girevole facilitano in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.