pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBN17G03 CURVA 90?IP68 BN17 1/2 NERO - 8BBN17G03

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA8BBN17G03 CURVA 90?IP68 BN17 1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123335

Codice prodotto

TEA8BBN17G03

Cod. produttore

8BBN17G03

Produttore

TEA

Diametro nominale:

17 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Filettatura per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

75.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.