TEAFLEX - TEA8BBN07P11 CURVA 90?IP68 BN07 PG11 NERO - 8BBN07P11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Confezione
100 PZ
EAN
8030343126138
Codice prodotto
TEA8BBN07P11
Cod. produttore
8BBN07P11
Produttore
TEA
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Lunghezza totale:
61 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
6.2 mm
Diametro esterno più grande:
23 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


