pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GBN23G04 CURVA 90°IP66 BN23 3/4 GRIGIO - 6GBN23G04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6GBN23G04 CURVA 90°IP66 BN23 3/4  GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343119680

Codice prodotto

TEA6GBN23G04

Cod. produttore

6GBN23G04

Produttore

TEA

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza complessiva:

89.5 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.