TEAFLEX - TEA6GBN10P11 CURVA 90?IP66 BN10 PG11 GRIGI - 6GBN10P11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG11
Confezione
100 PZ
EAN
8030343120709
Codice prodotto
TEA6GBN10P11
Cod. produttore
6GBN10P11
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Materiale della filettatura:
Poliammide
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


