pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GBF36P36 CURVA 45?IP66 BF36 PG36 GRIGI - 6GBF36P36

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343129429

Codice prodotto

TEA6GBF36P36

Cod. produttore

6GBF36P36

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.