pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBF10P09 CURVA 45?IP66 BF10 PG09 NERO - 6BBF10P09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBF10P09 CURVA 45?IP66 BF10 PG09 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343127173

Codice prodotto

TEA6BBF10P09

Cod. produttore

6BBF10P09

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Materiale della filettatura:

Poliammide

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.