TEAFLEX - TEAUCFC48B UCF(RLTP)C48B NERO (TUBO PA12) - UCFC48B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Materiale - Poliammide 12
Colore - Nero
Resistenza alla flessione - Flessibile
Diametro esterno - 54.5 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343131699
Codice prodotto
TEAUCFC48B
Cod. produttore
UCFC48B
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Materiale:
Poliammide 12
Colore:
Nero
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro interno:
46.8 mm
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Raggio di curvatura, dinamico:
220 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Richiudibile (in due parti):
no
Privo di alogeni:
sì


