TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012548605 MORSETTO MA2,5/5.N - EN012548605
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.22...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
50 PZ
EAN
3472591254860
Codice prodotto
TYCEN012548605
Cod. produttore
EN012548605
Produttore
TYC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.22...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.22...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C
Larghezza:
5 mm
Profondità:
44.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


