TCI SRL - TCI137969/24MM BCC 124/2 BALLAST ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Lunghezza - 115 mm 
- Modello multiwatt - sì 
- Larghezza - 21 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8010703150867
Codice prodotto
TCI137969/24MM
Cod. produttore
137969/24MM
Produttore
TCI
Modello:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
115 mm
Modello multiwatt:
sì
Larghezza:
21 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
sì
Altezza:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
sì
Per lampada tipo T-R:
sì
Classe di protezione:
II


