STS ELETTRONICA SRL - STSFUO92CA ARMADIO SOTTOCENTRALE A 2 LOOP PER FUO92
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 107 mm
Larghezza - 404 mm
Indirizzabile - sì
Profondità - 272 mm
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714828
Codice prodotto
STSFUO92CA
Cod. produttore
FUO92CA
Produttore
STS
Altezza:
107 mm
Larghezza:
404 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
272 mm
Con alimentatore:
sì