pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSDT30AM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 12MT A

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSDT30AM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 12MT A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Tensione di esercizio - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714019

Codice prodotto

STSDT30AM

Cod. produttore

DT30AM

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

120 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

45 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore a doppia tecnologia portata 12mt. Queste due tecnologie sono combinate tra loro tramite la logica AND, che prevede la contemporaneità degli allarmi delle due tecnologie per avere l’allarme generale. Microonda 10,525 Mhz piu’ infrarosso passivo, Antiaccecamento microonda: relè indipendente, Funzione “AND” e “OR”; Lente di FRESNEL a 27 fasci su 5 piani, Angolo di copertura 105°orizzontale, 90° verticale, Alimentazione 12V, assorbimento 40 mA, Dimensioni 120 x 65 x 45.