pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSDT12TB SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO,

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSDT12TB SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Corrente di esercizio - 40 mA

  • Tensione di esercizio - 10...14 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713869

Codice prodotto

STSDT12TB

Cod. produttore

DT12TB

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

10...14 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no