STS ELETTRONICA SRL - STSDOP-6001/50 BARRIERA LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 128 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732713548
Codice prodotto
STSDOP-6001/50
Cod. produttore
DOP-6001/50
Produttore
STS
Altezza:
128 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
84 mm
Il rilevatore lineare di fumo collegato direttamente sul loop è costituito da un dispositivo infrarosso (IR) e da un trasmettitore e ricevitore situato in un unico alloggiamento connesso con il pannello riflettore o il prisma riflettore. Il funzionamentosi basa sull’analisi di trasparenza ottica nell’aria nello spazio tra il rilevatore e il riflettore a prisma o il pannello catarifrangente. Se una certa quantità di fumi si trova nell’aria riducendo la trasparenza ottica, il rilevatore, secondo una soglia di sensibilità prefissata trasmetterà un segnale di allarme. La completa interruzione del fascio di radiazioni è segnalato come guasto. La barriera è dotata di un sistema di compensazione automatica per il monitoraggio di eventuali accumuli di sporciziasul suo sistema ottico, garantendo che il rilevatore mantenga una sensibilità costante. Ad un certo livello di polvere il rivelatore segnala una modalità di guasto che indica la prossima manutenzione. Portata 50metri