STS ELETTRONICA SRL - STSBM10PL BARRIERA A MICROONDA PORTATA OPERANTE IN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 100 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Microonde
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8051732713036
Codice prodotto
STSBM10PL
Cod. produttore
BM10PL
Produttore
STS
Area di copertura:
100 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Microonde
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Altezza:
158 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
46 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no