STS ELETTRONICA SRL - STSBL10NE BARRIERA INFRAROSSI 4 RAGGI H110 CM NERA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 10 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8051732712978
Codice prodotto
STSBL10NE
Cod. produttore
BL10NE
Produttore
STS
Area di copertura:
10 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Tensione di esercizio:
12...24 V
Altezza:
113 mm
Larghezza:
23 mm
Profondità:
23 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no