pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBL05NE BARRIERA INFRAROSSI 2 RAGGI H60 CM NERA

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBL05NE BARRIERA INFRAROSSI 2 RAGGI H60 CM NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 10 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712954

Codice prodotto

STSBL05NE

Cod. produttore

BL05NE

Produttore

STS

Area di copertura:

10 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Tensione di esercizio:

12...24 V

Altezza:

63 mm

Larghezza:

23 mm

Profondità:

23 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no