pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBD05IA BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A 4 RAGGI DI

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBD05IA BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A 4 RAGGI DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 80 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712886

Codice prodotto

STSBD05IA

Cod. produttore

BD05IA

Produttore

STS

Area di copertura:

80 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

150 mA

Altezza:

500 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no