SOLAX POWER - SOXPOCKET WIFI+4GM CONNETTORE CON ALLOGGIO SIM DATI - POCKET WIFI+4GM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004439767
Codice prodotto
SOXPOCKET WIFI+4GM
Cod. produttore
POCKET WIFI+4GM
Produttore
SOX
POCKET LAN 2.0 Per connessione via cavo LAN 2 anni di garanzia POCKET WIFI 2.0 Per connessione via wifi 2 anni di garanzia POCKET WIFI 3.0 Per connessione via wifi Installazione rapida con la funzione "Plug & Play". Disegni di protezione IP 65 Trasmissione dei dati stabile e affidabile Archiviazione e ripresa dei dati aziendali 2 anni di garanzia POCKET WIFI 3.0 PLUS Installazione rapida con funzione "Plug & Play" Protezione da polvere e acqua IP 65 Trasmissione dati stabile e affidabile Archiviazione dati offline Adattamenti multipli dell'antenna in base alla situazione Monitoraggio dati live ogni 10 secondi Supporto Modbus TCP Supporto IEEE2030.5 POCKET WiFi+LAN Installazione rapida con funzione "Plug & Play" Design impermeabile e antipolvere IP 65 Trasmissione dati stabile e affidabile Archiviazione e ripresa dati offline Monitoraggio dati live ogni 10 secondi Supporto Modbus TCP Supporto IEEE2030.5 Scopri di più leggendo l'articolo: Pocket WiFi+LAN di Solax Power: caratteristiche e modalità d'installazione


