pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE-DBL-RW00IBNM4 3 PhInv 50kW - 66.6kW,Syn.2 unit MC4 DC - SE-DBL-RW00IBNM4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE-DBL-RW00IBNM4 3 PhInv 50kW - 66.6kW,Syn.2 unit MC4 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006529138

Codice prodotto

SHNSE-DBL-RW00IBNM4

Cod. produttore

SE-DBL-RW00IBNM4

Produttore

SHN

Progettato specificamente per funzionare con gli ottimizzatori di potenza SolarEdge - Inverter a tensione fissa per un'efficienza superiore e stringhe più lunghe - Messa in funzione facile e veloce dell'inverter direttamente da uno smartphone utilizzando SetApp di SolarEdge - Piccolo, facile da installare e il più leggero della categoria - Protezioni da sovratensioni di tipo 2 in CC per una maggior resistenza a fulmini o eventi simili - Protezione da sovratensioni in CA di tipo 2 e RS485 opzionale - Monitoraggio integrato a livello di modulo con comunicazione Ethernet, wireless o cellulare per una piena visibilità del sistema - Funzioni di sicurezza avanzate: protezione integrata contro i guasti da arco elettrico e spegnimento rapido opzionale - IP65 per installazioni all'interno ed all'esterno - Unità di sicurezza CC integrata opzionale - elimina la necessità di sezionatori CC esterni - Pronto per le future soluzioni di accumulo SolarEdge