pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002906 ESKINA POLE, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, A

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002906 ESKINA POLE, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 14.5 W

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231008

Codice prodotto

SLV1002906

Cod. produttore

1002906

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

14.5 W

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Antracite

Sorgenti luminose orientabili:

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della copertura:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Larghezza:

138 mm

Dimmerabile DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile DSI:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per lampade di potenza:

14.5...14.5 W

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

36000 h

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

A livelli

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

315 mm

Diametro:

138 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Piantana, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002906 - ESKINA POLE OUTDOOR LAMPADA DA TERRA A