SIRENA - SIR50587 OFC LED RI TYPE B 12/24V DC R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Rosso
Frequenza lampeggiante - 20...20 1/min
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152505874
Codice prodotto
SIR50587
Cod. produttore
50587
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Frequenza lampeggiante:
20...20 1/min
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
12...24 V
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Colore del corpo:
Altri
Funzionamento con pannello solare:
sì
Angolo di radiazione orizzontale:
360...360 °
Angolo di radiazione verticale:
3...3 °
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-40...55 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
170 mm
Altezza:
190 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no


