pagina iniziale

SIRENA - SIR22710 SE 120 LED LT RED/RED12?24VAC/12?60VDC - 22710

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR22710 SE 120 LED LT RED/RED12?24VAC/12?60VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Colore calotta - Rosso

  • volume - 120 dB

  • Tipo di segnale ottico - Altro

  • Tipo di segnalatore acustico - Sirena

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152227103

Codice prodotto

SIR22710

Cod. produttore

22710

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC/DC

Colore calotta:

Rosso

volume:

120 dB

Tipo di segnale ottico:

Altro

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

Altro

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Ilmodulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.