pagina iniziale

SIPIE SRL - SP2T69N5205 TF69M 200/5A 5VA / 0,5 Fs5 50Hz 0,72 / - T69N5205

copiacopia
SIPIE SRL - SP2T69N5205 TF69M 200/5A 5VA / 0,5 Fs5  50Hz  0,72 /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006473103

Codice prodotto

SP2T69N5205

Cod. produttore

T69N5205

Produttore

SP2

TRASFORMATORE DI CORRENTE PER MISURA O PROTEZIONE ADATTO PER PROTEZIONE DI FASE Trasformatore con nucleo chiuso Custodia stampata in materiale plastico autoestinguente Adatto per impiego in bassa tensione e in media tensione su cavi singoli o multipli isolati Adatto alla protezione di fase secondo la norma CEI-016