SIMES SPA - SMVS.4553 CASSAF.MINIBRIQUE RETTANG. - S.4553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio - no
Altezza/Profondità di inserimento - 90 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033357272921
Codice prodotto
SMVS.4553
Cod. produttore
S.4553
Produttore
SMV
Applicazione:
Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
90 mm
Materiale:
Plastica
CASSAFORMA PER MINIBRIQUE. 184 x 74 mm. Profondità 90 mm.


