pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDDV90CPOQ HID-DV PROG XT 90 CPO Q 208-277V - HIDDV90CPOQ

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Dimmerabile -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

EAN

8718291241515

Codice prodotto

PHLHIDDV90CPOQ

Cod. produttore

HIDDV90CPOQ

Produttore

PHI

Tipologia:

Elettronico

Esecuzione multiwatt:

no

Dimmerabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

90...90 W

Adatto per numero di lampade:

1...1

Adatto per potenza lampada:

90...90 W

Tensione nominale:

208...277 V

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

40 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.