pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFRTD239TL5 Ballast - HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps - HFRTD239TL5

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Esecuzione multiwatt -

  • Dimmerabile -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/P

EAN

8718291696919

Codice prodotto

PHLHFRTD239TL5

Cod. produttore

HFRTD239TL5

Produttore

PHI

Tipologia:

Elettronico

Esecuzione multiwatt:

Dimmerabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

0...0 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada):

14...39 W

Adatto per numero di lampade:

2...2

Adatto per potenza lampada:

14...39 W

Tensione nominale:

195...240 V

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.