pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFM114L Ballast - HF-Matchbox Blue - HFM114L

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFM114L Ballast -  HF-Matchbox Blue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Dimmerabile - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HF-Matchbox Blue

EAN

8711500536822

Codice prodotto

PHLHFM114L

Cod. produttore

HFM114L

Produttore

PHI

Tipologia:

Elettronico

Esecuzione multiwatt:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

14...14 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada):

0...0 W

Adatto per potenza lampada (3 lampada):

0...0 W

Adatto per potenza lampada (4 lampada):

0...0 W

Adatto per numero di lampade:

1...1

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Tensione nominale:

230...240 V

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Lunghezza:

144 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

22 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.