pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN1000L78 BSN 1000 L78-A2 230/240V 50HZ HP-257 - BSN1000L78

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN1000L78 BSN 1000 L78-A2 230/240V 50HZ HP-257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tradizionale

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Dimmerabile - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

EAN

8711500062369

Codice prodotto

PHLBSN1000L78

Cod. produttore

BSN1000L78

Produttore

PHI

Tipologia:

Tradizionale

Esecuzione multiwatt:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per potenza lampada (1 lampada):

1000...1000 W

Adatto per numero di lampade:

1...1

Adatto per potenza lampada:

1000...1000 W

Tensione nominale:

230...240 V

Alloggiamento:

Incapsulato

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Lunghezza:

257 mm

Larghezza:

117 mm

Altezza:

102 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre