SIGNIFY ITALY SPA - PHA99820500 BRP102 LED75/740 II DM - 99820500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1114.53 kg CO2 eq.
EAN
8718696998205
Codice prodotto
PHA99820500
Cod. produttore
99820500
Produttore
PHI
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
248...270 mA
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Ottica regolabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
10 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
95 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
98 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...35 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per potenza lampada:
56.5...56.5 W
Potenza totale:
56.5 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6133...0 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
109 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
217 mm
Altezza/profondità:
79 mm
Lunghezza:
520 mm
Diametro:
520 mm
Adatto per dimensione treccia:
42...60 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Tipo di collegamento:
Altro



