pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA95408399 Accessory, Bianco - 95408399

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA95408399 Accessory, Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Colore - Bianco

  • Numero di fili - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514954083

Codice prodotto

PHA95408399

Cod. produttore

95408399

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Colore:

Bianco

Numero di fili:

4

Sezione nominale:

0.75 mm²

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.
SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA