SIGNIFY ITALY SPA - PHA81374599 ZRS750 3C AD3P WH (XTSA67-3) - 81374599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 250...250 V
Adatto a bus - no
Forma - Altro
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8711559813745
Codice prodotto
PHA81374599
Cod. produttore
81374599
Produttore
PHI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
250...250 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Piegabile:
no
ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3). 3-circuit track - Adapter 3-circuit plug for tracks - 3-phase adapter. Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchisono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


