pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA31101200 BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P - 31101200

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

StreetSaver gen2

EAN

8710163311012

Codice prodotto

PHA31101200

Cod. produttore

31101200

Produttore

PHI

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

20

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

110...130 mA

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

5

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

8

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo:

6 m

Adatto per potenza lampada:

27...27 W

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...0 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

85 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

265 mm

Altezza/profondità:

265 mm

Diametro:

578 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Con fotocellula:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altro

Per la conformità alle normative EU approvate nel 2015, i comuni devono sostituire tutte le lampade al mercurio. Tuttavia, le amministrazioni comunali spesso hanno budget limitati per affrontare questi enormi progetti di sostituzione, soprattutto in questo periodo di austerità economica. Nel contempo, le autorità municipali sono soggette a incredibili pressioni in merito alla riduzione dei costi energetici e dell'inquinamento luminoso del cielo notturno (molte installazioni con mercurio hanno bocce trasparenti che disperdono la luce ovunque). StreetSaver è una soluzione economica e di alta qualità che consente alle amministrazioni municipali di risolvere tutti questi problemi sostituendo gli apparecchi per illuminazione al mercurio con sistema a LED, a fronte di un investimento limitato.