SIEMENS - SIEBVP:610421 BD2-AK04/SNH1 - BVP:610421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 0
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169810142
Codice prodotto
SIEBVP:610421
Cod. produttore
BVP:610421
Produttore
SIE
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Lunghezza:
725 mm
Larghezza:
494 mm
Altezza:
278 mm


